Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild Brandschutztür Diese Tür muss nach..., Folie, selbstklebend, 210x74mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2398
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2398
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutztür - Diese Tür muss nac...
Feuerschutztür - Diese Tür muss nac...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschu...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschu...
Feuerwehrschild Brandschutztür Diese Tür muss nach...,Folie,selbstkl.,210x74mm

Feuerwehrschild Brandschutztür Diese Tür muss nach Durchgang stets sofort wieder geschlossen werden, gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 210 x 74 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Feuerwehrzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
DIN 4066
Form:
Rechteck
Format:
210x74mm
Weitere Suchbegriffe: brandschutztür - diese tür muss nach din 4066 feuerwehrzeichen, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, RWA, Aufkleber, Brandschutztür, Feuerwehrhinweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.