Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Grundetikett mit Prüfplakette 2014-2016 für Leiter,Folie,selbstklebend,50x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-23859
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_23859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
Grundetikett Leitern und Tritte, Prüfung gemäß BGV D 36, Nächste Prüfung mit Mehrjahresprüfplakette 2014-2016, für den Inneneinsatz, Material: selbstklebende PVC-Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Farbe Prüfplakette: orange, Durchmesser: 40 mm, Format Grundetikett: 50 x 200 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Leiter-Gebrauchsanweisungen, Sicherheitskennzeichen, Leiter-Benutzungsvorschriften, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG