| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-23433 Herst.-Nr.: KSI_23433 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Feuerwehrschild BMZ links, Folie, selbstklebend, 297x105mm
PERMALIGHT® plus Feuerwehrschild BMZ links, gemäß DIN 4066, Leuchtdichte 55/8 mcd/qmgemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- undbegrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 297 x 105 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Feuerwehrzeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | weiß | Norm: | DIN 4066 | Form: | Rechteck | Format: | 297x105mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschild, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, Sicherheitskennzeichen, lang nachleuchtend, RWA, DIN 4066, selbstklebend, Feuerwehrzeichen |
| | |
| |