Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Folie, selbstkl., Ø 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-23122
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_23122
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Hinweisschilder
Gebotsschilder
Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Folie, selbstkl., Ø 300mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ASR/ISO, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
blau
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 31 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_42552
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.