Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, Folie, Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-22355
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_22355
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt krosch...
Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, Folie, Ø 100mm

Gebotsschild Augen- und Gehörschutz benutzen, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
blau
Norm:
praxisbewährt
Form:
Ronde
Format:
Ø 100mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Gebotsschilder, Gebotszeichen, benutzen, Folie, Augenschutz, Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_22356
ab € 4,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35647
ab € 6,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_22357
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.