Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakette Tragkraft max..., kg, gelb/schwarz, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-22082
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_22082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
Pickerl
Tüvplaketten
Sicherheitskennzeichen
Plakette Tragkraft max...,kg, gelb/schwarz, Dokufolie, selbstkl.,Ø 30mm,18/Bogen

Infoprüfplakette Tragkraft max...., kg, Farbe: gelb/schwarz, Material: Dokumentenfolie, Laminat, nur durch Zerstören entfernbar, selbstklebend, resistent gegen viele Chemikalien, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, für den Inneneinsatz, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Grundetikett
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.