Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, Achtung, Folie, 18x26mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21866
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21866
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Achtung, Folie, 18x26mm, 30/Bogen

Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von unter Druck stehenden Gasen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 26 mm, 1 Bogen = 30 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gasflasche, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,33367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21632
ab € 0,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21633
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27388
ab € 22,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21867
ab € 7,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21636
ab € 33,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21637
ab € 53,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21868
ab € 4,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21634
ab € 59,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21630
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21631
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21635
ab € 90,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28294
ab € 22,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85204
ab € 28,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85205
ab € 43,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85208
ab € 51,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.