Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Gefahr, Folie, 26x37mm, 12/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21861
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21861
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Gefahr, Folie, 26x37mm, 12/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26x 37 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x37mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21295
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21296
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21860
ab € 10,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27390
ab € 22,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21299
ab € 33,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21300
ab € 53,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21862
ab € 4,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21297
ab € 60,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21293
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21298
ab € 89,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21294
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28289
ab € 22,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85244
ab € 29,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85245
ab € 44,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85248
ab € 51,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.