Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Gasflasche GHS 04, Achtung, Folie, 148x210mm, GHS-Verordnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-21633
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21633
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Achtung, Folie, 148x210mm

Gefahrensymbol Gasflasche GHS04, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von unter Druck stehenden Gasen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 148 x 210 mm
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Einzelschild
Format:
148x210mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Gasflasche, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 251 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21632
ab € 1,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21866
ab € 12,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27388
ab € 26,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21867
ab € 9,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21636
ab € 38,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21637
ab € 60,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21868
ab € 5,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21634
ab € 66,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21630
ab € 0,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21631
ab € 0,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21635
ab € 96,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28294
ab € 26,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85204
ab € 33,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85205
ab € 48,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85208
ab € 58,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.