|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 114A-213671 Herst.-Nr.: KSI-213671 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Rohrleitungs-Einzeletikett Emulsion, für Rohre von 15 - 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Grundfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeilfarbe: schwarz, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit schützendem Laminat, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, Format: 75 x 17 mm, Mindestabnahmemenge: 10 Stück Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Rohrleitungsband, Fließrichtungsbänder, Durchflußkennzeichnung |
|  |  |
| |