Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Benzin, DIN 2403, braun/weiß/rot, ab Ø 90mm, 440x100mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-212305
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_212305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleitungsetikett Benzin,DIN 2403,braun/weiß/rot,ab Ø 90mm,440x100mm,2/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Benzin, gemäß DIN 2403, für Rohre ab 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: braun, Schrift: weiß, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 440 x 100 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
braun
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
ab 90mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
DIN 2403
Format:
300x100mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 35 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 6,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 44,02*
€ 52,38
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 37,71*
€ 44,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_39052
ab € 13,31*
Zubehör
Kroschke
KSI_39064
ab € 13,27*
Zubehör
Kroschke
KSI_39066
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.