Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rettungsring, EN 14144, rot/orange, mit Reflexstreifen, PVC, 750mmx450mm, 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-19672
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_19672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsring
rettungsring
Rettungsring, gemäß SOLAS/EN 14144, mit Reflexstreifen, witterungsbeständig, ölbeständig und flammenhemmend, inklusive umlaufende Griffleine, Farbe: rot/orange, Material: PVC, Format: aussen: 750 mm, innen: 450 mm, Gewicht: 2,5 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rettungshilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG