Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenpfosten-Set Extern, 6-teiliges Set, weiß, Kunststoff, Ø40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-19158
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenpfosten-Set Extern, 6-teiliges Set, weiß, Kunststoff, Ø40mm

K.57 Kettenpfosten-Set Extern, 6-teiliges Set, für unbefestigte Böden, bestehend aus6 Pfosten, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 40 mm, mit Einschlagspitze, 2 Kettenösen, Länge: 1250 mm (davon 250 mm Einschlagspitze), 10 m Kunststoffkette,Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer weiß, Pfahl, Pfähle, Pfosten, Kettenpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,64*
€ 200,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,60*
€ 199,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,75*
€ 188,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,21*
€ 181,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,74*
€ 159,15
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,30*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.