Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Klapp-Pfosten mit Fuß,befüllt,rot/weiß,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø 300mm,4,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-18072
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     18072
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
K.57 Klapp-Pfosten mit Fuß,befüllt,rot/weiß,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø 300mm,4,5kg

K.57 Klapp-Pfosten mit Fuß, 4 Kettenösen, befüllt, Farbe: weiß mit roter Folie, Höheaufgestellt: 870 mm, Höhe zusammengeK.57 Klappt: 1000 mm, Durchmesser Fuß: 300 mm, Durchmesser Pfosten: 40 mm, Gewicht: 4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 11 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,70*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,18*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 47,95*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.