| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-177101 Herst.-Nr.: KSI_177101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, Magnetfolie, 200x120mm
Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, für den Innen- und Außeneinsatz, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung auf Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +60°C, kurzzeitig bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 120 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Magnetfolie | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck | Format: | 200x120mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Rückspannung, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, kroschke rückspannung, warn-kombischilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Vorsicht |
| | |
| |