Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Auch bei ausgeschaltetem...,RoHS konform,3-spr.,Folie,105x52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-172556
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_172556
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Auch bei ausgeschaltetem...,RoHS konform,3-spr.,Folie,105x52mm

Warn-Kombischild Achtung! Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung, RoHS konform, 3-sprachig, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, starkhaftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 105 x 52 mm
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Elektro-Warnschilder, Aufkleber, Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_172555
ab € 6,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41275
ab € 2,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_170006
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.