Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, Resopal, 200x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-172355
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_172355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, Resopal, 200x120mm

Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Resopal, temperaturbeständig bis +185°C, unempfindlich gegen Wasser und Lösungsmittel, Format: 200 x 120 mm, Lieferung inklusive 4 Bohrungen mit 3,6 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Resopal
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
200x120mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Rückspannung, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, kroschke rückspannung, warn-kombischilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Hinweisschild, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.