Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vor Öffnen...Netzstecker, RoHS konform, Folie, 52x26mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-171509
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_171509
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombischild Vor Öffnen...Netzstecker,RoHS konform,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
52x26mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Vor Öffnen Netzspannung abschalten, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.