Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Hochspannung! Lebensgefahr!, praxisbewährt, RoHS konform, Folie, 148x74mm, ASR DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-171281
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_171281
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Hochspannung! Lebensgefahr!,pb.,RoHS konform,Folie,148x74mm

Warn-Kombischild Hochspannung! Vorsicht Lebensgefahr!, praxisbewährt, mit Symbol gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, RoHS konform, leicht verständlich durch die Kombination von Symbol und Text, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 148 x 74 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr folie, hochspannung lebensgefahr, kroschke hochspannung lebensgefahr, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Aufkleber, Elektro-Warnschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_13176
ab € 12,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1550
ab € 6,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1554
ab € 1,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_13175
ab € 11,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1552
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.