Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung!, RoHS konform, Folie, selbstklebend, 52x26mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-171252
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_171252
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung!,RoHS konform,Folie,selbstkl.,52x26mm

Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, RoHS konform, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 26 mm
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
52x26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,681* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.