Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 95mm, 47x98mm, 4 je Buchst./VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-15166
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15166
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Kombipackung Buchstabe A-Z,weiß/schwarz,Folie,SH 95mm,47x98mm,4 je Buchst./VE

Kombipackung Buchstabe A-Z, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 95 mm, Bogen Format: 47x 98 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 4 Stück, 1 Verpackungseinheit = 26 Bogen (pro Buchstabe 1 Bogen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Schrifthöhe:
95mm
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Aufkleber, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 104 Stück (ab € 0,88279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,64*
€ 139,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,57*
€ 138,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,47*
€ 132,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,35*
€ 126,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,81*
€ 109,25
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15167
ab € 91,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15156
ab € 56,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15168
ab € 105,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15157
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15160
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15161
ab € 77,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15153
ab € 91,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15148
ab € 56,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15154
ab € 105,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15149
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15150
ab € 56,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15151
ab € 77,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15138
ab € 56,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15152
ab € 91,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.