Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi, 6-tlg., rot/weiß, Kunststoff, Ø 40mm, 900mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-13662
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     13662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer-Set Intern Medi, 6-tlg., rot/weiß, Kunststoff, Ø 40mm, 900mm

K.57 Kettenständer-Set Intern Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10 m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, betongefüllte, schwarze Standfüße, Gewicht: 2,7 kg, Pfosten-Farbe : rot/weiß, Material: Kunststoff, nicht UV-stabilisiert, Durchmesser: 40 mm, Pfosten-Höhe: 900 mm, schnelle Montage: Standfuß hochkant stellen, den Pfosten durch die Rückseite des Standfußes nachoben schieben
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrpfosten, Kettenbarrieren, Absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,65*
€ 263,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,36*
€ 261,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,99*
€ 246,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,22*
€ 238,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,08*
€ 210,73
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 34,02*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,20*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,30*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.