Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Ammoniak flüssig, DIN 2403, ab Ø 15mm, violett/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-119801
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_119801
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Laugen
rohrleitungsband - laugen
Rohrleitungsband Ammoniak flüssig,DIN 2403,ab Ø 15mm,violett/weiß,33m/Rolle

Rohrleitungsband Ammoniak flüssig, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 05 09, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: violett, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
violett
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Laugen
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Umwelt | Ätzwirkung
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, Ammoniak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,16*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,39879* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,35*
€ 262,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,01*
€ 238,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,14*
€ 203,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,00*
€ 193,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,16*
€ 172,74
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114201
ab € 145,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117001
ab € 144,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117201
ab € 146,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_119701
ab € 145,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120501
ab € 145,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_254001
ab € 145,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_147401
ab € 144,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_147501
ab € 145,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157501
ab € 146,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157401
ab € 144,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163201
ab € 145,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163501
ab € 145,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163901
ab € 144,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163601
ab € 145,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_190801
ab € 144,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.