|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 114A-111806 Herst.-Nr.: KSI-111806 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Rohrleitungsband Diesel Vorlauf, Ausführung 6, kennzeichnet Durchflussstoff und Fließrichtung, für Rohrdurchmesser ab 50 mm, Grundfarbe: braun, Schrift: weiß, Pfeil: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit schützendem Laminat, rückseitiges Abdeckpapier, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Rohrleitungsband, Fließrichtungsbänder, Durchflußkennzeichnung, Aufkleber |
|  |  |
| |