Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® plus langnachleuchtend Brandschutzzeichen Löschschlauch, Folie, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/F002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-10950
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10950
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
PERMALIGHT® plus Brandschutzzeichen Löschschlauch, ISO, Folie, 200x200mm

PERMALIGHT® plus Brandschutzzeichen Löschschlauch, gemäß ASR A1.3/F002, DIN EN ISO 7010/F002, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, langnachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Folie Permalight Plus
Grundfarbe:
rot
Norm:
ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x200mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydrant, Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch folie, brandschutzschilder praxisbewährt, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch 200x200, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, lang nachleuchtend, Wandhydrant, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Notausgangsschild, Brandschutzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_47269
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.