Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kälteschutz Windsafe Stretch Tube, schwarz, 100 % Polyester, Universalgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9849
Hersteller:  Ergodyne International
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kälteschutz Windsafe Stretch Tube, einfach über den Helm ziehen, waschbar bis 30 °C, Farbe: schwarz, Material: 100 % Polyester, Breite: 15 cm, Universalgröße
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Kopfschutz > Schweißbänder, Kälteschutz
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Arbeitsschutzhelme
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 10,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG