Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SÖHNGEN Waschschalenständer mit 1 Schale aus Chromnickelstahl 18/8, Höhe: 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9739
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Waschschalenständer
SÖHNGEN Waschschalenständer, mit 1 Schale aus Chromnickelstahl 18/8, Fassungsvermögen je 6 Liter, Gestell verchromt mit 5-strahligem Formfußkreuz, mit Laufrollen, Durchmesser: 50 mm, Höhe: 800 mm
... > Erste Hilfe > Liegen, Tragen, Sanitätsraumausstattung > Sanitätsraumausstattung
Weitere Suchbegriffe: Waschbeckenständer, Praxismöbel, Wundversorgung, Erste Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
13 Tage
Frei Haus
€ 279,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG