Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTMANN Universalsprühkopf, weiß, Kunststoff, 150x290x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9518
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     980035
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Verletztenversorgung
Wundversorgung
Unfallerstversorgung
Dosierhilfe
HARTMANN Universalsprühkopf, weiß, Kunststoff, 150x290x38mm

HARTMANN Universalsprühkopf, zum gezielten Aufsprühen bei bestimmten Hautarealen oder schwer zugänglichen Flächen, geeignet für 500 ml und 1000 ml Flaschen, Farbe: weiß,Material: Kunststoff, Maße: 150 x 290 x 38 mm
Weitere Informationen:
Farbe Erste Hilfe:
weiß
Marke:
Hartmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
980212
ab € 17,54*
Zubehör
Hartmann Group
980214
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.