Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Euro-Warndreieck, gemäß ECE 27, in stabiler PE-Box, SL 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9506
Hersteller:  Gebra
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Warndreieck
Euro-Warndreieck, gemäß ECE 27, Schenkellänge 430 mm, in stabiler PE-Box, europaweitzugelassen
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Fahrzeugsicherheit, -ausstattung > KFZ-Zubehör, Gefahrgutausstattung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 10,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG