Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saugtücher, Polypropylen-Vlies, max. Aufnahme: 0,5 l, 29x28cm, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9412
Hersteller:  Pronol
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Vliestücher
Saugtuch
Saugtücher, Polypropylen-Vlies, maximale Aufnahme 0, 5 l, Maße: 29 x 28 cm, mit weicher, flauschiger Oberfläche für kleinere Öl- und Chemikalienverschmutzungen, z.B. zum Entfernen von Ölschlieren auf Wasseroberflächen, Auffangen von Tropfölen, 1 Verpackungseinheit = 50 Stück
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Gefahrstofflagerung > Chemiekalien-, Ölbekämpfung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 21,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,50*
€ 25,59
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG