Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelteil für Tempo-Stopp-Schwelle, mit Nase, schwarz, Kunststoff, 420x500x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-9273
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.069111.01.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Mittelteil für Tempo-Stopp-Schwelle, mit Nase, schwarz, Kunststoff, 420x500x50mm

Mittelteil für Tempo-Stopp-Schwelle, mit Nase, robuste, fest aufliegende Schwellen, integrierte Reflektoren, einfache Montage durch Stecksystem, durch Nasen leicht miteinander zu verbinden, kann zusätzlich mit Durchsteckankern (500 mm) fest verankert werden, sicheres Überfahren der Schwelle durch strukturierte, rutschfeste Oberfläche, überfahrbar bei 5 t Radlast pro Rad, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Format: 420 x 500 x 50 mm, Gewicht: 8,5 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Grundfarbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 117,06*
Lager 114
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 138,06*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_45475
ab € 908,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.