Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SÖHNGEN Rettungstuch,orange,Complan-Polyester,Reißfestigkeit 2600 N,2000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9156
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rettungstuch
SÖHNGEN Rettungstuch, gemäß DIN 13040, aufwändige und stabile Verarbeitung, 8 verstärkte Tragegriffe, über Gurte komplett mit der Tuchfläche vernäht, Farbe: orange, Material: Complan-Polyester, Flächengewicht: 650 g/qm, Reißfestigkeit: 2600 N, LKW-Planenqualität, flächenversiegelt, schwer entflammbar, schmutzabweisend, extrem reßfest, nach EN 1865, Maße: 2000 x 700 mm
... > Erste Hilfe > Liegen, Tragen, Sanitätsraumausstattung > Tragen, Rettungssysteme
Weitere Suchbegriffe: Notfalltragen, Notfalltücher, Notfalltuch, Erste Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 74,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG