Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Basis Türwächter, mit gleichschließendem Profilhalbzylinder, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9128
Hersteller:  Maximus
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sirene
Türwächter
Basis Türwächter, mit gleichschließendem Profilhalbzylinder, netzunabhängig, für rechte und linke Türen, Sirene: 80 dB, Lieferumfang: 9V Blockbatterie, 4 Aufkleber zur Kennzeichnung der Drehrichtung, Befestigungsmaterial (4 Schrauben), Montageanleitung und 2 Schlüssel, Material: Aluguss, Farbe: grün RAL 6032, Montagegröße: 49 x 179 x 82 mm (H x B x T)
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Türwächter, Sicherheitssysteme > Türwächter und -hauben
Weitere Suchbegriffe: Signalgeber, Türsicherungen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 247,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG