Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 1, z.B. für Treppen, gelb, 100mm, 18,3m/RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9099
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
3M
Antirutschbelag
3M Antirutschbelag Safety-Walk Typ 1, Einsatzbeispiel: Treppen, Eingänge, universal, hervorragende Trittsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, innen und außen einsetzbar, temperaturbeständig von -30° C bis +60° C, exzellente Klebkraft auf allen Böden, schnell und einfach verlegt, weitgehend UV-beständig, Standardbelag für ebene Flächen mit sehr breitem Einsatzbereich, Antirutschbeschichtet aus Aluminiumoxyd-Schleifkorn, Rutschhemmung R13 (ZH1/571, BGR 181), Farbe: gelb, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 18,3 m
... > Bodenmarkierung, -beläge > Antirutschbeläge > Beläge
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbeläge, Bodenbelag
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 129,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
1 Stück enthält 1830 Zentimeter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG