Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Handschuh Purple Nitrile, Kat.III, puderfrei, Größe L, 1000/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90628
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     90628
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Kimberly-Clark Handschuh Purple Nitrile,Kat.III,puderfrei,Größe L,1000/VE

Kimberly-Clark Einmalhandschuh Purple Nitrile, Kategorie III, gemäß EN 374-1, EN 374Level 3, EN 455, AL-Wert: 0,65, verlängerte Schutzstulpe, mit Rollrand, beidhändig tragbar, strukturierte Fingerspitzen, Farbe: violett, Material: Nitril, 100% latexfrei, puderfrei, Materialstärke: 0,12 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374-1 | EN 455 | EN 374
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
Kimberly-Clark
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 12,72*
€ 17,89*
2 Tage
396
1
€ 25,00*
ab € 17,25*
€ 23,84*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 32,50*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 459,82*
€ 553,34*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 553,34*
€ 658,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 543,11*
€ 646,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 511,49*
€ 608,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 477,03*
€ 567,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 469,84*
€ 559,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 459,82*
€ 547,19
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,45982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
90627
ab € 12,82*
Sonstiges
Kimberly-Clark
90625
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.