Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KRAUSE Alu-Breitstufenleiter, 7 Stufen, 530x2270x110mm, Arbeitshöhe 3,49m,8,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-904
Hersteller:  Krause
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
KRAUSE Alu-Breitstufenleiter, 7 Stufen, Format: 530 x 2270 x 110 mm, Arbeitshöhe: 3,49 m, Gewicht: 8,2 kg
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Leitern, Rollhocker, Tritte > Leitern, Rollhocker, Tritte
Weitere Suchbegriffe: Treppenleitern, Alu-Mehrzweckleitern, Treppenleiter
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
6 Tage
Frei Haus
€ 174,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG