Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SÖHNGEN Ruheraumliege, Kopfteil verstellbar, weiß, 2000x700x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-9012
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
SÖHNGEN Ruheraumliege, Kopfteil verstellbar, weiß, integrierte Abrollvorrichtung für Krepp-Papierrollen, Maße: 2000 x 700 x 500 mm, Liegefläche: 15 mm starke Trägerplatte mit Belüftungsbohrungen, Polster: schwarz, Qualitäts-Schaumstoff mit strapazierfähigem, pflegeleichtem Kunstlederbezug, 60 mm
... > Erste Hilfe > Liegen, Tragen, Sanitätsraumausstattung > Liegen
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Betten, Zusatzausstattung, Einrichtung Sanitätsräume
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 305,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG