Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DURABLE Textilband mit Sicherheitsverschluss, blau, 440mm, 20mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8988
Hersteller:  Durable
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Durable
DURABLE Textilband mit Sicherheitsverschluss, Karabinerhaken, öffnet sich bei starker Zugbelastung, Farbe: blau, Länge: 440 mm, Breite: 20 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
... > Hinweisschilder > Namensschilder > Namensschilder
Weitere Suchbegriffe: Ausweishalter, Erkennungsclip
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 24,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG