Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißer-Schutzbundhose, permanent flammfest, EN 470, grau, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-89054
Hersteller:  Hugo Josten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Schweißer-Schutzbundhose, gemäß EN 470-1 und EN 531, permanent flammfest, Rundbund, Gürtelschlaufen, 2 seitliche Beuteltaschen, Gesäßtasche, Zollstocktasche, Taschen verriegelt, Farbe: grau, Material: 100 % Baumwoll-Zwirndoppelpilot PROBAN-Ausrüstung, Flächengewicht: 460 g/m², waschbeständig: max. 40 Wäschen bei 95°C, Größe: 54
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Schweißerschutz
Weitere Suchbegriffe: Schweisserhose, Schweisserkleidung, Schweisserschutzbekleidung, Schweisserschutzkleidung, Sicherheitshose, Schutzausrüstungen, Schweißer-Schutzbundhosen, Schweißerschutzkleidung, Schweißerbekleidung, Arbeitskleidung, Schweißerschutzhose
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 46,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG