Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Schmutzfangsystem NomadTM 8900,für Feinstaub,grau,300x300x17mm,10/VE=0,9m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8905
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
3M
Fußmatten
3M Schmutzfangsystem NomadTM Sauber-Klick 8900, für Feinstaub, Farbe: grau, Material: Vinyl mit Teiltextilbelag, Format: 300 x 300 x 17 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stü ck(0,9m²)
... > Bodenmarkierung, -beläge > Bodenbeläge, -matten > Bodenschutz-, Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Bodenmatten, Schmutzfangmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 274,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 274,90*
€ 327,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG