Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsseil, orange, Polypropylen-Multifil-Seil, Ø20mm, Länge 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-890
Hersteller:  Dolezych
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Rettungsseil, schnell und einfach installiert, Knoten im Abstand von 50 cm für guten Halt, mit Aluminium-Sicherheits-Karabinerhaken (DIN 5290) zum Einhängen, einfache Handhabung, Farbe: orange, Material: Polypropylen-Multifil-Seil, Durchmesser: ca. 20 mm, Länge: ca. 15 m, Gewicht: ca. 4,25 kg
... > Brandschutz > Rettungshilfen > Rettungshilfen
Weitere Suchbegriffe: Leinen, Knotentau, Feuerschutzbedarf, Strang, Tampen
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 107,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG