SÖHNGEN Sanitätswandschrank Stocky, eintürig, abschließbar, über Zylinder-Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln, Notschlüsselfach, Farbe: orange, Material: Stahlblech, Lieferung mit Krankentrage (DIN 13024), Verbandkoffer Junior Füllung DIN 13157 plus Atemspendegerät, Bergetuch (DIN 13040), Taschenlampe mit Farbfilter rot/grün, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Rettungssitz mit Erste-Hilfe-Kreuz, Halteeinrichtung für Erste-Hilfe-Koffer, zwei Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand, Maße: 490 x 1120 x 200 mm |