Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dolezych Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig mit Profilhaken, 50 mmx8m,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8862
Hersteller:  Dolezych
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Dolezych Ratschen-Zurrgurt, 2-teilig mit Profilhaken, zulässige Zugkraft/Umreifung 5000 daN, Vorspannkraft 1000 daN, korrosionsgeschützte Verschlüsse, GS-geprüft, mit Spezialimprägnierung gegen Feuchtigkeit und Abrieb, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, Material: 100 % Polyestergewebe, Breite: 50 mm, Länge: 8 m
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Fahrzeugsicherheit, -ausstattung > Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurte, Ladungssicherung, Ladungstechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 70,75*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG