Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Arbeitsschutzhelm Euroguard 4, Kat.II, EN 397, gelb, Polyethylen, 350g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-8825
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2602002462
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Arbeitsschutzhelm Euroguard 4, Kat.II, EN 397, gelb, Polyethylen, 350g

Schuberth Arbeitsschutzhelm EuroGuard 4, Kategorie II, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Kälte (-20°C), seitliche regelbare Belüftung, Regenrinne, seitlich je 30 mm Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Ökoleder-Schweißband, 4-Punkt-Innenausstattung (Gurtband traghöhenverstellbar), Material: Hochdruck-Polyethylen-Thermoplast, Farbe: gelb, Gewicht: ca. 350 g, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Kopfbedeckungen, Schutzausrüstungen, Bauarbeiterhelme, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,75*
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 43,73*
Zubehör
GEBRA
4006101
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.