Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-8821 Herst.-Nr.: 96890 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KLEENGUARD® Einweg-Schutzoverall A50, Kat. III, blau, Größe L, 10/VE
KLEENGUARD® Einweg-Schutzoverall A50, Kategorie III, Partikelschutz gemäß EN ISO 13982-1 Typ 5, Spritzschutz gemäß EN 13034 Typ 6, antistatisch gemäß EN 1149-1, Schutz gegen radiaoaktiven Staub gemäß EN 1073-2, zum Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten oder Chemikalien, anderer Flüssigkeiten oder Staubpartikel, mit Kapuze und Daumenösen, atmungsaktiv, latexfrei, fusselarm, silikonfrei, Farbe: blau, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einweganzüge pp blau, aufbewahrung schutzanzug, regenoverall l, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,45* | € 12,45* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 11,03* | € 15,65* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,442* | € 15,652* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 10,82* | € 17,31* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 253,32* | € 290,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 25,332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|