Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750, 72 Haken, lichtgrau, Stahlblech, 380x455x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88193
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     10470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750,72 Haken,lichtgrau,Stahlblech,380x455x60mm

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank Serie 6750, mit 72 Haken, Magnettür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Hakenleiste, sowie die mitgelieferten Schlüsselanhänger können beschriftet werden, ermöglicht eine einfache und schnelle Zuordnung aller Schlüssel, Farbe: lichtgrau, Material: Stahlblech, Format: 380 x 455 x 60 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüssel, Schlüsselbehälter, Schlüsselanhänger, Aufbewahrungssystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 82,44*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 64,79*
€ 82,52*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 67,91*
€ 95,22*
1 Tag
6
€ 7,99*
ab € 75,71*
€ 95,69*
Lager 114
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 155,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,29*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.