Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GREVEN Hautpflege-Speziallotion D, O/W-Lotion, 2000ml/Softflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8765
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
GREVEN Hautpflege-Speziallotion D, O/W-Lotion, silikonfrei, leicht parfümiert, mittelstark fettend, ohne Fettfilm, entzündungshemmend, mit Panthenol und Allantoin, 1 Softflasche = 2000 ml
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Hautreinigung, -pflege > Hautpflege
Weitere Suchbegriffe: Pflegelotion, Pflegeprodukte, Speziallotionen, Hautreinigung, Hautpflege
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 24,40*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG