Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etiketten-Handspender, für Rollenbreite 100mm, Rollendurchmesser 40-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8678
Hersteller:  Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenspender
Etiketten-Handspender, mit Noppenrolle zum Andrücken, für 100 mm Rollenbreite, Rollen-Durchmesser: 40 - 100 mm
... > Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung > Zubehör > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Abroller, Rollenspender
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
10 Tage
Frei Haus
€ 165,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG