Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handmegafon Typ A ohne Sirene, max. 10 W Leistung, ABS-Kunststoff, 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8634
Hersteller:  R.C.S. Audio-Systems
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Handmegafon Typ A ohne Sirene, maximal 10 W Leistung, ABS-Kunststoff, Gewicht: 1 kg, gemäß VBG 125 § 16, BGV A8, bündelungsstarker Schalltrichter, äußerst rückkopplungsarm, Sprechtaste und Lautstärkeregler mit bequemer Einhandbedienung, Reichweite im Freien: bis zu 500 m, Trichterdurchmesser: 190 mm, Länge: 315 mm, feuerwehrrot
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Signalhupen, Megaphone > Signalhupen, Megaphone
Weitere Suchbegriffe: Handmegaphone, Megafone, Sprechrohr, Flüstertüte
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 172,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG