Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Curaplast Hypoallergener Wundschnellverband, für sensible Haut, 8cm, 5m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-8605
Hersteller:  Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Wundschnellverband
Curaplast Hypoallergener Wundschnellverband für die sensible Haut, da mit hautfreundlichem (kunstharzfreiem) Polyacrylatkleber, weicher anschmiegsamer Vliesstoff, der sich den Körperkonturen anpasst und das Wundkissen sicher auf der Haut fixiert, nicht mit der Wunde verklebend, individuell zuschneidbar, Breite: 8 cm, 1 Rolle = 5 m
... > Erste Hilfe > Verbandmaterialien > Pflaster-, Verbandmaterial
Weitere Suchbegriffe: Verletztenversorgung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 23,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,25*
€ 27,67
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG